Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior del ojo3 pulg.
- Longitud del mango6 pulg.
- Longitud de la rosca2-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10
Detalles
- GradoC-1030/C-1035
- MaterialAcero
- HombroSin hombro
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.