Motion
74646704
Capacidad de 5,000 Lb, Acero, 3/4-10 Rosca, Perno de argolla de elevación - Parcialmente roscado, Mango de 12 in, Longitud de rosca de 2-1/2 in, Sin reborde
Artículo MI #06288713
No. Fabricante 74646704
Precio84.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 5,000 Lb, Acero, 3/4-10 Rosca, Perno de argolla de elevación - Parcialmente roscado, Mango de 12 in, Longitud de rosca de 2-1/2 in, Sin reborde
Artículo MI #06288713
No. Fabricante 74646704

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio84.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    3 pulg.
  • Longitud del mango
    12 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10

Detalles

  • Grado
    C-1030/C-1035
  • Material
    Acero
  • Hombro
    Sin hombro
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
P12467GB 3/4-10 X 12 LG OJO LISO CON MANGO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo