Motion
73154858
Capacidad de 1,300 lb, Acero, 3/8-16 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente roscado, Mango de 1-1/4 in, Longitud de rosca de 1-1/4 in, Sin reborde
Artículo MI #06288717
No. Fabricante 73154858
Precio9.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 1,300 lb, Acero, 3/8-16 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente roscado, Mango de 1-1/4 in, Longitud de rosca de 1-1/4 in, Sin reborde
Artículo MI #06288717
No. Fabricante 73154858

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    1-11/16 pulg.
  • Longitud del mango
    1-1/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Grado
    1030
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Sin hombro
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
P13631GB 3/8-16X 1-1 /4 GIBRALTAR LISO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo