Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo1-3/16 pulg.
- Diámetro exterior del ojo2-1/8 pulg.
- Longitud del mango1-1/2 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2
Detalles
- Grado8620
- MaterialAcero de aleación
- Tipos de productosFijo
- HombroSin hombro
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
- Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.