Motion
74644998
Capacidad de 11,600 lb, Acero de aleación, 1 rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente roscado, Mango de 2-1/2 in, Longitud de rosca de 2-1/2 in, Sin reborde
Artículo MI #06288730
No. Fabricante 74644998
Precio176.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 11,600 lb, Acero de aleación, 1 rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente roscado, Mango de 2-1/2 in, Longitud de rosca de 2-1/2 in, Sin reborde
Artículo MI #06288730
No. Fabricante 74644998

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio176.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1-13/16 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    3-9/16 pulg.
  • Longitud del mango
    2-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1

Detalles

  • Grado
    8620
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Sin hombro
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
P13702LTGB 1X 2-1/2 PATRÓN BAJO
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo