Motion
73154940
Capacidad de 15,000 lb, Acero, 1-1/4 - 7 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente roscado, Mango de 3 in, Longitud de rosca de 3 in, Sin reborde
Artículo MI #06288732
No. Fabricante 73154940
Precio105.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 15,000 lb, Acero, 1-1/4 - 7 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente roscado, Mango de 3 in, Longitud de rosca de 3 in, Sin reborde
Artículo MI #06288732
No. Fabricante 73154940

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio105.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    4-7/16 pulg.
  • Longitud del mango
    3 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 - 7

Detalles

  • Grado
    1030
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Sin hombro
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
P13723GB 1-1/4 -7 X 3 GIBRALTAR LISO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo