Motion
74646761
Capacidad de 2,270 Lb, Acero, M12x1.75 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente Roscado, Mango 24mm , Longitud de rosca 24mm , Hombro
Artículo MI #06288740
No. Fabricante 74646761
Precio20.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 2,270 Lb, Acero, M12x1.75 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente Roscado, Mango 24mm , Longitud de rosca 24mm , Hombro
Artículo MI #06288740
No. Fabricante 74646761

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio20.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    30.000 mm
  • Diámetro exterior del ojo
    54.000 mm
  • Longitud del mango
    24.00 mm
  • Longitud de la rosca
    24.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.75

Detalles

  • Grado
    1030
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Hombro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
P14012MGB M12 X 1.75 PERNOS DE OJO MÉTRICOS
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo