Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro35.000 mm
- Diámetro exterior del ojo65.000 mm
- Longitud del mango32.00 mm
- Longitud de la rosca31.00 mm
- Tamaño de la roscaM16x2.00
Detalles
- Grado1030
- MaterialAcero
- Tipos de productosFijo
- HombroHombro
- Sistema de mediciónSistema métrico
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.