Motion
74646795
Capacidad de 5,510 Lb, Acero, M18x2.50 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente Roscado, Mango 36mm , Longitud de rosca 37mm , Hombro
Artículo MI #06288743
No. Fabricante 74646795
Precio33.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 5,510 Lb, Acero, M18x2.50 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente Roscado, Mango 36mm , Longitud de rosca 37mm , Hombro
Artículo MI #06288743
No. Fabricante 74646795

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    38.000 mm
  • Diámetro exterior del ojo
    71.500 mm
  • Longitud del mango
    36.00 mm
  • Longitud de la rosca
    37.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M18x2.50

Detalles

  • Grado
    1030
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Hombro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
P14018MGB M18 X 2.5 PERNOS DE OJO MÉTRICOS
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo