Motion
74646803
Capacidad de 6,300 Lb, Acero, M20x2.50 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente Roscado, Mango 40mm , Longitud de rosca 39mm , Hombro
Artículo MI #06288744
No. Fabricante 74646803
Precio53.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 6,300 Lb, Acero, M20x2.50 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente Roscado, Mango 40mm , Longitud de rosca 39mm , Hombro
Artículo MI #06288744
No. Fabricante 74646803

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio53.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    41.000 mm
  • Diámetro exterior del ojo
    81.000 mm
  • Longitud del mango
    40.00 mm
  • Longitud de la rosca
    39.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M20x2.50

Detalles

  • Grado
    1030
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Hombro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
P14020MGB M20 X 2.5 PERNOS DE OJO MÉTRICOS
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo