Motion
74646811
Capacidad de 8,485 Lb, Acero, M24x3.00 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente Roscado, Mango 48mm , Longitud de rosca 47mm , Hombro
Artículo MI #06288745
No. Fabricante 74646811
Precio59.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 8,485 Lb, Acero, M24x3.00 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente Roscado, Mango 48mm , Longitud de rosca 47mm , Hombro
Artículo MI #06288745
No. Fabricante 74646811

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    46.000 mm
  • Diámetro exterior del ojo
    90.400 mm
  • Longitud del mango
    48.00 mm
  • Longitud de la rosca
    47.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M24x3.00

Detalles

  • Grado
    1030
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Hombro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
P14024MGB M24 X 3.0 PERNOS DE OJO MÉTRICOS
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo