Motion
74646829
Capacidad de 11,460 Lb, Acero, M27x3.00 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente Roscado, Mango 48mm , Longitud de rosca 48mm , Hombro
Artículo MI #06288746
No. Fabricante 74646829
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 11,460 Lb, Acero, M27x3.00 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente Roscado, Mango 48mm , Longitud de rosca 48mm , Hombro
Artículo MI #06288746
No. Fabricante 74646829
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    51.000 mm
  • Diámetro exterior del ojo
    103.000 mm
  • Longitud del mango
    48.00 mm
  • Longitud de la rosca
    48.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M27x3.00

Detalles

  • Grado
    1030
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Hombro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
P14027MGB M27 X3.0 PERNOS DE OJO MÉTRICOS
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo