Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo3/4 pulg.
- Diámetro exterior del ojo1-3/16 pulg.
- Longitud del mango1 pulg.
- Longitud de la rosca1 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-28
Detalles
- Grado1030
- MaterialAcero
- Tipos de productosFijo
- HombroHombro
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.