Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo7/8 pulg.
- Diámetro exterior del ojo1-7/16 pulg.
- Longitud del mango1-1/8 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-24
Detalles
- Grado1030
- MaterialAcero
- Tipos de productosFijo
- HombroHombro
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.