Motion
74647215
Capacidad de 1,300 Lb, Acero, 3/8-24 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente Roscado, Mango de 1-1/4", Longitud de rosca de 1-1/4", Hombro
Artículo MI #06288755
No. Fabricante 74647215
Precio11.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 1,300 Lb, Acero, 3/8-24 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente Roscado, Mango de 1-1/4", Longitud de rosca de 1-1/4", Hombro
Artículo MI #06288755
No. Fabricante 74647215

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    1-11/16 pulg.
  • Longitud del mango
    1-1/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24

Detalles

  • Grado
    1030
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Hombro
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
P14631UNFGB 3/8-24 X 1.25 OJO DE HOMBRO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo