Motion
74645045
Capacidad de 8,800 Lb, Acero de aleación, 7/8 Rosca, Perno de argolla de elevación fija - Totalmente roscado, Mango de 2-1/4 in, Longitud de rosca de 2-1/4 in, Hombro
Artículo MI #06288769
No. Fabricante 74645045
Precio139.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 8,800 Lb, Acero de aleación, 7/8 Rosca, Perno de argolla de elevación fija - Totalmente roscado, Mango de 2-1/4 in, Longitud de rosca de 2-1/4 in, Hombro
Artículo MI #06288769
No. Fabricante 74645045

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio139.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1-11/16 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    3-1/4 pulg.
  • Longitud del mango
    2-1/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8

Detalles

  • Grado
    8620
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Hombro
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
P14682LTGB 7/8 X 2-1/4 PLATO SHLDR
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo