Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo1-11/16 pulg.
- Diámetro exterior del ojo3-3/16 pulg.
- Longitud del mango2-1/4 pulg.
- Longitud de la rosca2-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
Detalles
- Grado1030
- MaterialAcero
- Tipos de productosFijo
- HombroHombro
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.