Motion
74644576
Capacidad de 9,000 Lb, Acero, 1-8 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente Roscado, Mango de 2-1/2", Longitud de rosca de 2-1/2", Hombro
Artículo MI #06288771
No. Fabricante 74644576
Precio41.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 9,000 Lb, Acero, 1-8 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente Roscado, Mango de 2-1/2", Longitud de rosca de 2-1/2", Hombro
Artículo MI #06288771
No. Fabricante 74644576

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio41.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1-13/16 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    3-9/16 pulg.
  • Longitud del mango
    2-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-8

Detalles

  • Grado
    1030
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Hombro
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
P14702GB 1-8 X 2-1/2 DEBERÍAN.TIPO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo