Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo1/2 pulg.
- Diámetro exterior del ojo15/16 pulg.
- Longitud del mango2 pulg.
- Longitud de la rosca1 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Grado1030
- MaterialAcero
- Tipos de productosFijo
- HombroHombro
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.