Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo3/4 pulg.
- Diámetro exterior del ojo1-1/2 pulg.
- Longitud del mango4-1/2 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8
Detalles
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- GradoC-1035
- MaterialAcero
- HombroHombro
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.