Motion
74646993
5/16-18, Acero, Cabeza del orificio de ojo, Extremo de varilla Acabado de óxido negro, 5/16" Diámetro de mango, 3-1/4" del centro al extremo del orificio, Grado C-1030, 1-1/2" Longitud de rosca
Artículo MI #06288810
No. Fabricante 74646993
Precio31.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18, Acero, Cabeza del orificio de ojo, Extremo de varilla Acabado de óxido negro, 5/16" Diámetro de mango, 3-1/4" del centro al extremo del orificio, Grado C-1030, 1-1/2" Longitud de rosca
Artículo MI #06288810
No. Fabricante 74646993

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio31.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior de la cabeza
    5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Orificio ocular
  • Del centro del orificio al extremo
    3-1/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-1030

Descripción general

Descripción del fabricante
P180203-1/4GB 5/16X3 PERNOS DE 1/4 ORIFICIOS
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo