Motion
74647082
1/2-13, Acero, Cabeza del orificio de ojo, Extremo de varilla Acabado de óxido negro, 1/2" Diámetro de mango, 5-3/8" del centro al extremo del orificio, Grado C-1030, 2" Longitud de rosca
Artículo MI #06288818
No. Fabricante 74647082
Precio28.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13, Acero, Cabeza del orificio de ojo, Extremo de varilla Acabado de óxido negro, 1/2" Diámetro de mango, 5-3/8" del centro al extremo del orificio, Grado C-1030, 2" Longitud de rosca
Artículo MI #06288818
No. Fabricante 74647082

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior de la cabeza
    1 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Orificio ocular
  • Del centro del orificio al extremo
    5-3/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-1030

Descripción general

Descripción del fabricante
P180655-3/8GB 1/2X5 PERNOS DE 3/8 ORIFICIOS
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo