Motion
74647074
1/2-13, Acero, Cabeza del orificio de ojo, Extremo de varilla Acabado de óxido negro, 1/2" Diámetro de mango, 3-3/4" del centro al extremo del orificio, Grado C-1030, 1-1/2" Longitud de rosca
Artículo MI #06288819
No. Fabricante 74647074
Precio25.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13, Acero, Cabeza del orificio de ojo, Extremo de varilla Acabado de óxido negro, 1/2" Diámetro de mango, 3-3/4" del centro al extremo del orificio, Grado C-1030, 1-1/2" Longitud de rosca
Artículo MI #06288819
No. Fabricante 74647074

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio25.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior de la cabeza
    1 pulg.
  • Diámetro del orificio
    3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Orificio ocular
  • Del centro del orificio al extremo
    3-3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-1030
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
P180753-1/2GB 1/2-13X3 3/4 3/8 OJO DE ORIFICIO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo