Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior de la cabeza1-1/4 pulg.
- Diámetro del mango5/8 pulg.
- Longitud de la rosca2-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de cabezalOrificio ocular
- Del centro del orificio al extremo6-5/8 pulg.
- MaterialAcero
- Calidad del materialC-1030
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.