Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior del ojo5/8 pulg.
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Longitud del mango2-1/4 pulg.
- Longitud de la rosca2 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16
Details
- Tipo de sujetadorTornillo para madera
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado en caliente
- MaterialAcero forjado
- Tipos de productosForjado
Descripción general
Descripción del fabricante
P41391GB 5/16 ARGOLLA DE TORNILLO FORJADO DE MANGO
- El acero forjado ofrece resistencia adicional a los impactos y al desgaste.