Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo3/4 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Longitud del mango2-1/2 pulg.
- Longitud de la rosca2-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8
Detalles
- Tipo de sujetadorTornillo para madera
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado en caliente
- MaterialAcero forjado
- Tipos de productosForjado
Descripción general
- El acero forjado ofrece resistencia adicional a los impactos y al desgaste.