Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior de la cabeza1-7/16 pulg.
- Grosor de la cabeza13/16 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de cabezalEn blanco (sin orificio)
- Del centro del orificio al extremo6 pulg.
- MaterialAcero
- Calidad del material1030
- Tipo de roscaEn blanco (sin roscas)
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.