Motion
74648486
Rosca macho externa, Acero, Cabeza del orificio de ojo, Extremo de la varilla 7/8" Diámetro del vástago, 6" del centro al extremo del orificio, Grado 1030
Artículo MI #06288846
No. Fabricante 74648486
Precio31.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rosca macho externa, Acero, Cabeza del orificio de ojo, Extremo de la varilla 7/8" Diámetro del vástago, 6" del centro al extremo del orificio, Grado 1030
Artículo MI #06288846
No. Fabricante 74648486

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior de la cabeza
    1-11/16 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    15/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    7/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de cabezal
    En blanco (sin orificio)
  • Del centro del orificio al extremo
    6 pulg.
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1030
  • Tipo de rosca
    En blanco (sin roscas)

Descripción general

Descripción del fabricante
PR18150GB 7/8"DIA. X 6"L EXTREMO DE LA VARILLA EN BLANCO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo