Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo1 pulg.
- Diámetro exterior del ojo1-15/16 pulg.
- Longitud del mango4-1/2 pulg.
- Longitud de la rosca2 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- Grado304
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosFijo
- HombroSin hombro
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.