Motion
74644717
Capacidad de 780 lb, Acero inoxidable, 5/16-18 roscas, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente roscado, Mango de 1-1/8 in, Longitud de rosca de 1-1/8 in, Sin reborde
Artículo MI #06288856
No. Fabricante 74644717
Precio39.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 780 lb, Acero inoxidable, 5/16-18 roscas, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente roscado, Mango de 1-1/8 in, Longitud de rosca de 1-1/8 in, Sin reborde
Artículo MI #06288856
No. Fabricante 74644717

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    7/8 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    1-7/16 pulg.
  • Longitud del mango
    1-1/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Grado
    304
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Sin hombro
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
PSS13621GB 5/16 X1-1/8 PATRÓN PL
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo