Motion
74644725
Capacidad de 1,160 lb, Acero inoxidable, 3/8-16 roscas, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente roscado, Mango de 1-1/4 in, Longitud de rosca de 1-1/4 in, Sin reborde
Artículo MI #06288857
No. Fabricante 74644725
Precio42.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 1,160 lb, Acero inoxidable, 3/8-16 roscas, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente roscado, Mango de 1-1/4 in, Longitud de rosca de 1-1/4 in, Sin reborde
Artículo MI #06288857
No. Fabricante 74644725

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio42.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    1-11/16 pulg.
  • Longitud del mango
    1-1/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Grado
    304
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Sin hombro
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
PSS13631GB PATRÓN 3/8 X 1-1/4 PL
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo