Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo3/4 pulg.
- Diámetro exterior del ojo1-3/16 pulg.
- Longitud del mango1 pulg.
- Longitud de la rosca1 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- Grado304
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosFijo
- HombroHombro
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.