Motion
74645334
Capacidad de 2,150 Lb, Acero Inoxidable, 1/2-13 Rosca, Perno de Argolla de Elevación Fija - Totalmente Roscado, Mango de 1-1/2", Longitud de Rosca de 1-1/2", Hombro
Artículo MI #06288865
No. Fabricante 74645334
Precio51.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 2,150 Lb, Acero Inoxidable, 1/2-13 Rosca, Perno de Argolla de Elevación Fija - Totalmente Roscado, Mango de 1-1/2", Longitud de Rosca de 1-1/2", Hombro
Artículo MI #06288865
No. Fabricante 74645334

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio51.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    2-1/8 pulg.
  • Longitud del mango
    1-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Grado
    304
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Hombro
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
PSS14641GB 1/2-13 X 1.50 HOMBRO LARGO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo