Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo1-15/32 pulg.
- Diámetro exterior del ojo2-13/16 pulg.
- Longitud del mango2 pulg.
- Longitud de la rosca2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10
Detalles
- Grado304
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosFijo
- HombroHombro
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.