Motion
74645243
Capacidad de 480 Lb, Acero, 1/4-20 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente Roscado, Mango de 1", Longitud de rosca de 1", Sin Hombro
Artículo MI #06288886
No. Fabricante 74645243
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 480 Lb, Acero, 1/4-20 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente Roscado, Mango de 1", Longitud de rosca de 1", Sin Hombro
Artículo MI #06288886
No. Fabricante 74645243
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    1-3/16 pulg.
  • Longitud del mango
    1 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Grado
    1030
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Sin hombro
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
PZP13611GB PERNO DE OJO LISO 1/4-20 X 1.00
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo