Motion
74646464
Capacidad de 3,500 Lb, Acero, 5/8-11 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente Roscado, Mango de 1-3/4", Longitud de rosca de 2-1/4", Hombro
Artículo MI #06288898
No. Fabricante 74646464
Precio20.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 3,500 Lb, Acero, 5/8-11 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente Roscado, Mango de 1-3/4", Longitud de rosca de 2-1/4", Hombro
Artículo MI #06288898
No. Fabricante 74646464

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    2-9/16 pulg.
  • Longitud del mango
    1-3/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Grado
    1030
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Hombro
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
PZP14661GB 5/8-11 X 1.75 OJO DE HOMBRO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo