Motion
84258185
Extremo del yugo Gibraltar - Rosca 10-32 , ancho del yugo 7/16", acero al carbono, yugo roscado - Diámetro del orificio 3/16", orificio de 1" del centro al cuello, altura del brazo del yugo 3/8", diámetro del cuello 5/16", longitud del cuello 9/16", 1-9/16" OAL
Artículo MI #06288902
No. Fabricante 84258185
Precio9.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo del yugo Gibraltar - Rosca 10-32 , ancho del yugo 7/16", acero al carbono, yugo roscado - Diámetro del orificio 3/16", orificio de 1" del centro al cuello, altura del brazo del yugo 3/8", diámetro del cuello 5/16", longitud del cuello 9/16", 1-9/16" OAL
Artículo MI #06288902
No. Fabricante 84258185

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.5625 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Consulte Fijación para pasadores de horquilla
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Horquillas de articulación en U
  • Tipo
    Tocado

Descripción general

Descripción del fabricante
P69100-BGB PASO FINO 10/32 GIBRALTAR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo