Motion
84258235
Extremo de horquilla Gibraltar - Rosca 1/2-20 , Ancho de horquilla 1-1/8", Acero al carbono, horquilla roscada - Diámetro de orificio 1/2", Orificio 1-7/8" Centro a cuello, Altura del brazo de horquilla 15/16", Diámetro de cuello 13/16", Longitud de cuello 1-1/8", OAL 3"
Artículo MI #06288910
No. Fabricante 84258235
Precio16.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de horquilla Gibraltar - Rosca 1/2-20 , Ancho de horquilla 1-1/8", Acero al carbono, horquilla roscada - Diámetro de orificio 1/2", Orificio 1-7/8" Centro a cuello, Altura del brazo de horquilla 15/16", Diámetro de cuello 13/16", Longitud de cuello 1-1/8", OAL 3"
Artículo MI #06288910
No. Fabricante 84258235

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Consulte Fijación para pasadores de horquilla
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Horquillas de articulación en U
  • Tipo
    Tocado

Descripción general

Descripción del fabricante
P69125-BGB PASO FINO 1/2-20 GIBRALTAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo