Motion
84258151
Extremo de horquilla Gibraltar - Rosca 3/4-10 , Ancho de horquilla 1-1/2", Acero al carbono, horquilla roscada - Diámetro de orificio 5/8", Orificio 2-3/4" Centro a cuello, Altura del brazo de horquilla 1-3/8", Diámetro de cuello 1-1/8", Longitud de cuello 1-1/4", OAL 4"
Artículo MI #06288914
No. Fabricante 84258151
Precio40.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de horquilla Gibraltar - Rosca 3/4-10 , Ancho de horquilla 1-1/2", Acero al carbono, horquilla roscada - Diámetro de orificio 5/8", Orificio 2-3/4" Centro a cuello, Altura del brazo de horquilla 1-3/8", Diámetro de cuello 1-1/8", Longitud de cuello 1-1/4", OAL 4"
Artículo MI #06288914
No. Fabricante 84258151

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio40.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Consulte Fijación para pasadores de horquilla
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Horquillas de articulación en U
  • Tipo
    Tocado

Descripción general

Descripción del fabricante
P69136-10BGB PASO COARSE 3/4-10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo