Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo20.00 mm
- Longitud del cuerpo35.00 mm
- Diámetro del mango50.00 mm
- Longitud del mango18.00 mm
- Longitud total70.00 mm
- Diámetro del émbolo12.00 mm
- Longitud de la rosca35.00 mm
- Tamaño de la roscaM20x1.5
Detalles
- Fuerza final final60.00 N
- Recubrimiento de acabadoNatural
- Fuerza final inicial20.00 N
- MaterialAcero inoxidable
- Proyección del émbolo12.00 mm
- Tipo de émboloRecto
- Tolerancia-0.04, -0.02 mm
Descripción general
- El acero inoxidable está hecho de hierro y cromo y es resistente al óxido y la corrosión
- Ofrece una alta resistencia a la tracción y se puede utilizar en varios entornos.