Motion
88363999
M20x1.5, 35mm Longitud de la rosca, Émbolo de indexación de acción de leva recta: 20mm Diámetro del cuerpo, 35mm Longitud del cuerpo, 50mm Longitud del mango, 12mm Proyección del émbolo
Artículo MI #06288955
No. Fabricante 88363999
Precio83.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M20x1.5, 35mm Longitud de la rosca, Émbolo de indexación de acción de leva recta: 20mm Diámetro del cuerpo, 35mm Longitud del cuerpo, 50mm Longitud del mango, 12mm Proyección del émbolo
Artículo MI #06288955
No. Fabricante 88363999

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio83.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    20.00 mm
  • Longitud del cuerpo
    35.00 mm
  • Diámetro del mango
    50.00 mm
  • Longitud del mango
    18.00 mm
  • Longitud total
    70.00 mm
  • Diámetro del émbolo
    10.00 mm
  • Longitud de la rosca
    35.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M20x1.5

Detalles

  • Fuerza final final
    60.00 N
  • Recubrimiento de acabado
    Natural
  • Fuerza final inicial
    20.00 N
  • Material
    Acero inoxidable
  • Proyección del émbolo
    12.00 mm
  • Tipo de émbolo
    Recto
  • Tolerancia
    -0.04, -0.02 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
03099-0510201-G 10MM TIPO DE PIN AK
  • El acero inoxidable está hecho de hierro y cromo y es resistente al óxido y la corrosión
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y se puede utilizar en varios entornos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo