Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior del ojo2-13/16 pulg.
- Longitud del mango4-1/2 pulg.
- Longitud de la rosca4-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10
Detalles
- GradoC-1035
- MaterialAcero forjado
- Tipos de productosFijo
- HombroHombro
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
- El acero forjado ofrece resistencia adicional a los impactos y al desgaste.