Especificaciones
Dimensiones
- Para tamaño de tubería1/2 pulg.
- Longitud2-15/16 pulg.
- Longitud de la rosca2-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
- Ancho7/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Incluye(4) Tuercas
- MaterialAcero
- Calidad del materialC-1010
- Tipo de montajeSin placa de montaje
- FormaRonda
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales