Motion
82686841
3/4-10 UNC, 13-13/16" de largo, abrazadera redonda para perno en U sin placa de montaje para tubo de 10"; 4" de longitud de la rosca, 10-7/8" de ancho, grado C-1010 Acero
Artículo MI #06289422
No. Fabricante 82686841
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4-10 UNC, 13-13/16" de largo, abrazadera redonda para perno en U sin placa de montaje para tubo de 10"; 4" de longitud de la rosca, 10-7/8" de ancho, grado C-1010 Acero
Artículo MI #06289422
No. Fabricante 82686841
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para tamaño de tubería
    10 pulg.
  • Longitud
    13-13/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10
  • Ancho
    10-7/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Incluye
    (4) Tuercas
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-1010
  • Tipo de montaje
    Sin placa de montaje
  • Forma
    Ronda
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB51570 3/4X10-7/8X13-13/16"ZP LARGO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo