Especificaciones
Dimensiones
- Para tamaño de tubería1/2 pulg.
- Longitud3 pulg.
- Longitud de la rosca2-3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
- Ancho15/16 pulg.
Detalles
- Incluye(4) Tuercas
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material304
- Tipo de montajeSin placa de montaje
- FormaRonda
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés