Especificaciones
Dimensiones
- Para tamaño de tubería3 pulg.
- Longitud5-3/4 pulg.
- Longitud de la rosca3 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
- Ancho3-9/16 pulg.
Detalles
- Incluye(4) Tuercas
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material304
- Tipo de montajeSin placa de montaje
- FormaRonda
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés