Motion
82686866
1/4-20 UNC, 1-1/4" de largo, abrazadera redonda para perno en U sin placa de montaje para tubo de 3/8"; 5/8" de longitud de la rosca, 3/4" de ancho, grado C-1010 Acero
Artículo MI #06289436
No. Fabricante 82686866
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 UNC, 1-1/4" de largo, abrazadera redonda para perno en U sin placa de montaje para tubo de 3/8"; 5/8" de longitud de la rosca, 3/4" de ancho, grado C-1010 Acero
Artículo MI #06289436
No. Fabricante 82686866
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para tamaño de tubería
    3/8 pulg.
  • Longitud
    1-1/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado en caliente
  • Incluye
    (2) Tuercas
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-1010
  • Tipo de montaje
    Sin placa de montaje
  • Forma
    Ronda
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB53008 1/4X3/4X1-1/4" GALVNIZADO EN CALIENTE
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo