Motion
82687377
3/8-16 UNC, 4" de largo, abrazadera redonda para perno en U sin placa de montaje para tubo de 1-1/2"; 2-1/2" de longitud de la rosca, 2" de ancho, grado C-1010 Acero
Artículo MI #06289480
No. Fabricante 82687377
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 UNC, 4" de largo, abrazadera redonda para perno en U sin placa de montaje para tubo de 1-1/2"; 2-1/2" de longitud de la rosca, 2" de ancho, grado C-1010 Acero
Artículo MI #06289480
No. Fabricante 82687377
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para tamaño de tubería
    1-1/2 pulg.
  • Longitud
    4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Incluye
    (4) Tuercas
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-1010
  • Tipo de montaje
    Sin placa de montaje
  • Forma
    Ronda
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB53225 3/8X2X4" GALV LONG TANGENT
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"