Especificaciones
Dimensiones
- Para tamaño de tuberíaen
- Longitud7 pulg.
- Longitud de la rosca3-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
- Ancho4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Incluye(2) Tuercas, (2) arandelas
- MaterialAcero
- Calidad del materialC-1010
- Tipo de montajeSin placa de montaje
- FormaCuadrado
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales