Motion
82687757
5/16-18 UNC, 4-3/4" de largo, abrazadera redonda para perno en U con placa de montaje para tubo de 1-1/2";3" de longitud de la rosca, 2" de ancho, grado C-1010 Acero
Artículo MI #06289514
No. Fabricante 82687757
Precio7.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 UNC, 4-3/4" de largo, abrazadera redonda para perno en U con placa de montaje para tubo de 1-1/2";3" de longitud de la rosca, 2" de ancho, grado C-1010 Acero
Artículo MI #06289514
No. Fabricante 82687757

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para tamaño de tubería
    1-1/2 pulg.
  • Longitud
    4-3/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado en caliente
  • Incluye
    (2) Tuercas
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-1010
  • Tipo de montaje
    Con placa de montaje
  • Forma
    Ronda
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB53662 5/16X2X4-3/4" CON PLACA CALIENTE
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"